曜日別特売

SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 47M

SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 47M - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741940074455083383-
2,990
2,198
2,418(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419401644551114504-
3,720
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419402544552135505-
4,690
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419403444553136576-
5,450
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419404344554198638-
5,920
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
741940594455522107210-
11,120
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741940684455626128312-
13,410
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
741940774455726148314-
22,090
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
741940864455832169216-
29,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419409544559382010420-
50,160
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419410444560442510425-
78,770
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741941134458783383TiB2
3,580
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419412944588114504TiB2
4,540
3,298
3,628(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419413844589135505TiB2
5,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
7419414744590136576TiB2
6,660
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419415644591198638TiB2
8,110
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
741941654459222107210TiB2
13,190
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
741941744459326128312TiB2
16,850
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741941834459426148314TiB2
26,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
741941994459532169216TiB2
34,160
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419420844596382010420TiB2
59,150
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419421744597442510425TiB2
91,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする