曜日別特売

SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 47ML

SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 47ML - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74194883445611061006-
12,710
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
74194899445621281008-
16,340
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419490844563121010010-
21,180
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419491744564161215012-
26,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419492644565201615016-
48,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419493544566252015020-
70,180
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
74194944446091061006TiB2
15,130
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
74194953446101281008TiB2
19,360
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419496944611121010010TiB2
24,810
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419497844612161215012TiB2
24,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7419498744613201615016TiB2
38,720
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7419499644614252015020TiB2
73,570
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする