曜日別特売

SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M

SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741952244050543381-
3,150
2,288
2,517(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195233405094.53381.5-
2,900
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195249405136.33382-
2,900
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195258405179.53382.5-
2,420
1,798
1,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419526740521123383-
2,420
1,798
1,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419527640525124503.5-
2,900
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419528540529144504-
3,030
2,198
2,418(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419529440533166504.5-
3,510
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419530340537166505-
3,630
2,598
2,858(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419531940541196506-
3,750
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419532840545198637-
5,320
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419533740549208638-
5,570
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195346405532210759-
7,740
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
741953554055722107510-
8,230
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741953644056125127511-
9,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
741953734056525127512-
10,290
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
741953894056932148914-
15,730
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
741953984057332168916-
19,360
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419540740577381810018-
26,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419541640581382010020-
32,670
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419542540585382510025-
49,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
741958544879943381AlTiN
3,390
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195863488004.53381.5AlTiN
3,150
2,288
2,517(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195879488016.33382AlTiN
3,150
2,288
2,517(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195888488029.53382.5AlTiN
2,540
1,898
2,088(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419589748803123383AlTiN
2,540
1,898
2,088(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419590648804124503.5AlTiN
3,270
2,288
2,517(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419591548805144504AlTiN
3,390
2,398
2,638(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419592448806166504.5AlTiN
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419593348807166505AlTiN
4,110
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419594948808196506AlTiN
4,240
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419595848809198637AlTiN
5,810
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419596748810208638AlTiN
6,050
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
74195976488112210759AlTiN
8,350
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741959854881222107510AlTiN
8,830
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
741959944881325127511AlTiN
10,890
7,188
7,907(税込)
30日以内出荷
返品不可
741960034881425127512AlTiN
11,130
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741960194881532148914AlTiN
18,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741960284881632168916AlTiN
21,780
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419603748817381810018AlTiN
30,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419604648818382010020AlTiN
36,300
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419605548819382510025AlTiN
50,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741954344875643381TiN
3,390
取扱い終了
返品不可
74195443487574.53381.5TiN
3,150
取扱い終了
返品不可
74195459487586.33382TiN
3,150
取扱い終了
返品不可
74195468487599.53382.5TiN
2,540
取扱い終了
返品不可
7419547748760123383TiN
2,540
取扱い終了
返品不可
7419548648761124503.5TiN
3,270
取扱い終了
返品不可
7419549548762144504TiN
3,390
取扱い終了
返品不可
7419550448763166504.5TiN
3,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする