曜日別特売

SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 43ML

SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 43ML - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアコーティングTiB2シャンク形状標準内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741974194270610675620
8,110
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
741974284270712875825
11,130
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741974374270814101001035
20,570
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741974464270916121001240
24,560
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
741974554271020161251650
51,430
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741974644271125201502065
66,760
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする