曜日別特売

SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)

SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes) - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスコーティングTiB2シャンク形状ストレート内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741980584495012875825
11,370
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
741980674495112875825
11,370
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
741980764495212875825
11,370
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
741980854495314101001035
28,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741980944495414101001035
28,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981034495514101001035
28,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981194495614101001035
28,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981284495716121001240
33,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981374495816121001240
33,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981464495916121001240
33,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981554496016121001240
33,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981644496118141251445
44,290
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981734496218141251445
44,290
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981894496318141251445
44,290
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741981984496418141251445
44,290
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982074496520161251650
59,720
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982164496620161251650
59,720
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982254496720161251650
59,720
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982344496820161251650
59,720
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982434496920161251650
59,720
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982594497025201502065
90,630
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982684497125201502065
90,630
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982774497225201502065
90,630
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982864497325201502065
90,630
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741982954497425201502065
90,630
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする