京セラ
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
仕様
●クーラントのオプション:外部給油
刃数
3
タイプ
ストレート
被削材
鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属
先端角(°)
150
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
溝長L2(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74198417
68965
46
3.0
12
16.0
TDF68965
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198426
68966
49
3.1
14
18.0
TDF68966
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198435
68967
49
3.2
14
18.0
TDF68967
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198444
68968
49
3.3
14
18.0
TDF68968
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198453
68969
52
3.4
15
20.0
TDF68969
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198469
68970
52
3.5
15
20.0
TDF68970
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198478
68971
52
3.6
15
20.0
TDF68971
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198487
68972
52
3.7
15
20.0
TDF68972
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
74198496
68973
55
3.8
17
22.0
TDF68973
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198505
68974
55
3.9
17
22.0
TDF68974
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198514
68975
55
4.0
17
22.0
TDF68975
¥
6,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198523
68976
55
4.1
17
22.0
TDF68976
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198539
68977
55
4.2
17
22.0
TDF68977
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198548
68978
58
4.3
18
24.0
TDF68978
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198557
68979
58
4.4
18
24.0
TDF68979
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198566
68980
58
4.5
18
24.0
TDF68980
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198575
68981
58
4.6
18
24.0
TDF68981
¥
7,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198584
68982
58
4.7
18
24.0
TDF68982
¥
7,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198593
68983
62
4.8
20
26.0
TDF68983
¥
7,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198609
68984
62
4.9
20
26.0
TDF68984
¥
7,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
74198618
68985
62
5.0
20
26.0
TDF68985
¥
7,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198627
68986
62
5.1
20
26.0
TDF68986
¥
8,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198636
68987
62
5.2
20
26.0
TDF68987
¥
8,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198645
68988
62
5.3
20
26.0
TDF68988
¥
8,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198654
68989
66
5.4
21
28.0
TDF68989
¥
8,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198663
68990
66
5.5
21
28.0
TDF68990
¥
8,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198679
68991
66
5.6
21
28.0
TDF68991
¥
9,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198688
68992
66
5.7
21
28.0
TDF68992
¥
9,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198697
68993
66
5.8
21
28.0
TDF68993
¥
9,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198706
68994
66
5.9
21
28.0
TDF68994
¥
9,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198715
68995
66
6.0
21
28.0
TDF68995
¥
9,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198724
68996
70
6.1
23
31.0
TDF68996
¥
9,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198733
68997
70
6.2
23
31.0
TDF68997
¥
9,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198749
68998
70
6.3
23
31.0
TDF68998
¥
9,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198758
68999
70
6.4
23
31.0
TDF68999
¥
9,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198767
69000
70
6.5
23
31.0
TDF69000
¥
9,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198776
69001
70
6.6
23
31.0
TDF69001
¥
10,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198785
69002
70
6.7
23
31.0
TDF69002
¥
10,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198794
69003
74
6.8
25
34.0
TDF69003
¥
10,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198803
69004
74
6.9
25
34.0
TDF69004
¥
10,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198819
69005
74
7.0
25
34.0
TDF69005
¥
10,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198828
69006
74
7.1
25
34.0
TDF69006
¥
11,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198837
69007
74
7.2
25
34.0
TDF69007
¥
11,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198846
69008
74
7.3
25
34.0
TDF69008
¥
11,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198855
69009
74
7.4
25
34.0
TDF69009
¥
11,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198864
69010
74
7.5
25
34.0
TDF69010
¥
11,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198873
69011
79
7.6
27
37.0
TDF69011
¥
13,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198889
69012
79
7.7
27
37.0
TDF69012
¥
13,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198898
69013
79
7.8
27
37.0
TDF69013
¥
13,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74198907
69014
79
7.9
27
37.0
TDF69014
¥
13,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ