京セラ
SGS 4枚刃 スクエアエンドミル ショート 16M
仕様
●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状
スクエア
シャンク形状
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74199169
40165
19
12
63
12
-
¥
9,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199178
41605
2
3
38
1
-
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199187
41609
3
3
38
1.5
-
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199196
41613
4
3
38
2
-
¥
2,290
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199205
41617
5
3
38
2.5
-
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199214
41621
6
3
38
3
-
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199223
41625
7
4
50
3.5
-
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199239
41629
8
4
50
4
-
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199248
41633
9.5
4.5
50
4.5
-
¥
3,870
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199257
41637
10
5
50
5
-
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199266
41641
12
6
50
6
-
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199275
41645
12
8
50
7
-
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199284
41649
12
8
50
8
-
¥
4,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199293
41653
14
9
50
9
-
¥
7,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199309
41657
16
10
50
10
-
¥
8,210
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199318
41661
19
12
63
11
-
¥
10,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199327
49136
2
3
38
1
TiN
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199336
49137
3
3
38
1.5
TiN
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199345
49138
4
3
38
2
TiN
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199354
49139
5
3
38
2.5
TiN
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199363
49140
6
3
38
3
TiN
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199379
49141
7
4
50
3.5
TiN
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199388
49142
8
4
50
4
TiN
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199397
49143
9.5
4.5
50
4.5
TiN
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199406
49144
10
5
50
5
TiN
¥
3,660
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199415
49145
12
6
50
6
TiN
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199424
49146
12
8
50
7
TiN
¥
5,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199433
49147
12
8
50
8
TiN
¥
5,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199449
49148
14
9
50
9
TiN
¥
8,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199458
49149
16
10
50
10
TiN
¥
9,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199467
49150
19
12
63
11
TiN
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199476
49151
19
12
63
12
TiN
¥
11,740
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199485
49157
2
3
38
1
TiCN
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199494
49158
3
3
38
1.5
TiCN
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199503
49159
4
3
38
2
TiCN
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199519
49160
5
3
38
2.5
TiCN
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199528
49161
6
3
38
3
TiCN
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199537
49162
7
4
50
3.5
TiCN
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199546
49163
8
4
50
4
TiCN
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199555
49164
9.5
4.5
50
4.5
TiCN
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199564
49165
10
5
50
5
TiCN
¥
3,660
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199573
49166
12
6
50
6
TiCN
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199589
49167
12
8
50
7
TiCN
¥
5,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199598
49168
12
8
50
8
TiCN
¥
5,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199607
49169
14
9
50
9
TiCN
¥
8,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199616
49170
16
10
50
10
TiCN
¥
9,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199625
49171
19
12
63
11
TiCN
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199634
49172
19
12
63
12
TiCN
¥
11,740
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199643
49178
2
3
38
1
AlTiN
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74199659
49179
3
3
38
1.5
AlTiN
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ