曜日別特売

SGS 4枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 14M

SGS 4枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 14M - 京セラ
仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742006484140523381-
3,670
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
742006574140933381.5-
3,750
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
742006664141343382-
3,870
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742006754141753382.5-
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742006844142163383-
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742006934142574503.5-
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742007094142984504-
4,100
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
74200718414339.54.5634.5-
6,530
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420072741437105635-
7,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420073641441126636-
7,870
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420074541445128637-
7,990
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420075441449128638-
8,470
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420076341453149759-
10,840
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
742007794145714107510-
11,500
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
742007884146114127511-
12,100
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
742007974146516127512-
13,380
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008064888423381TiN
3,870
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008154888533381.5TiN
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008244888643382TiN
4,110
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008334888753382.5TiN
4,240
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008494888863383TiN
4,960
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008584888974503.5TiN
5,080
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
742008674889084504TiN
5,750
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
74200876488919.54.5634.5TiN
7,070
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420088548892105635TiN
8,140
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420089448893126636TiN
8,150
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420090348894128637TiN
9,190
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420091948895128638TiN
9,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420092848896149759TiN
11,800
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009374889714107510TiN
12,340
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009464889814127511TiN
13,430
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009554889916127512TiN
13,920
9,588
10,547(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009644890523381TiCN
3,870
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009734890633381.5TiCN
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009894890743382TiCN
4,110
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
742009984890853382.5TiCN
4,240
2,998
3,298(税込)
30日以内出荷
返品不可
742010074890963383TiCN
4,960
3,498
3,848(税込)
30日以内出荷
返品不可
742010164891074503.5TiCN
5,080
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
742010254891184504TiCN
5,750
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
74201034489129.54.5634.5TiCN
7,070
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420104348913105635TiCN
8,140
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420105948914126636TiCN
8,150
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420106848915128637TiCN
9,190
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420107748916128638TiCN
9,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420108648917149759TiCN
11,800
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
742010954891814107510TiCN
12,340
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
742011044891914127511TiCN
13,430
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
742011134892016127512TiCN
13,920
9,588
10,547(税込)
30日以内出荷
返品不可
742011294892623381AlTiN
3,870
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
742011384892733381.5AlTiN
3,990
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする