SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ内容量1本
全44種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7420248642718261283123
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202495427223820104203
63,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202504468494.56571.50.1
8,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420252946851865730.3
8,230
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
74202538468521165740.3
8,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202547468531365750.3
8,660
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202556468541365760.5
9,280
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
74202565468551365761
9,280
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202574468561986380.5
12,470
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202583468571986381
12,470
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420259946858221072100.5
15,150
9,998
10,998(税込)
当日出荷
7420260846859221072101
15,150
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420261746860261283120.5
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
7420262646861261283120.75
20,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
7420263546862261483141
37,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420264446863321692161
40,670
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
7420265346864321692163
40,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202669468653820104201
63,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202678468663825104251
80,800
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420268746867321692164
40,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202696468683820104204
63,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202705468693820104205
63,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420271446873365710.1
8,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
742027234687476572.50.2
8,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420273946880865730.5
8,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202748468811165740.5
8,490
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74202757468821365760.25
9,280
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
74202766468841365761.5
9,280
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202775468861986381.5
12,470
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202784468871986382
12,470
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420279346889221072101.5
15,150
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420280946890221072102
15,150
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420281846891221072102.5
15,150
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420282746893261283121
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420283646894261283121.5
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420284546895261283122
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420285446896261283122.5
20,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420286346898321692161.5
40,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420287946899321692162
40,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420288846900321692162.5
40,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202897469033820104201.5
63,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202906469043820104202
63,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74202915469053820104202.5
63,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420251346850665720.2
8,230
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする