SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ) - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7420292442719261283123
34,730
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420293342721321692163
37,990
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202949427233820104203
62,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420295846493261283120.75
34,730
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420296746494261483141
34,610
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420297646495321692161
37,990
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202985464973820104201
62,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
74202994464983825104251
79,860
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする