曜日別特売

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)

SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク) - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ内容量1本
全22種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7420300346909261283120.5
18,640
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420301946910261283120.75
18,640
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420302846911261283121
18,640
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420303746912261283121.5
18,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420304646913261283122
18,640
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420305546914261283122.5
18,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420306446915261283123
18,640
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420307346916261483141
32,880
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420308946917321692161
34,740
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420309846918321692161.5
34,740
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420310746919321692162
35,410
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420311646920321692162.5
35,410
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420312546921321692163
34,740
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203134469223820104201
64,020
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203143469233820104201.5
64,020
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203159469243820104202
64,020
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203168469253820104202.5
63,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203177469263820104203
63,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203186469273825104251
82,790
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420319546944321692164
37,140
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203204469453820104204
63,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
74203213469463820104205
63,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする