曜日別特売

SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M

SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M - 京セラ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742035974635786573TED46357
5,510
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420360646358116574TED46358
5,750
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420361546359136575TED46359
5,910
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420362446360136576TED46360
6,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420363346362198638TED46362
8,660
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
742036494636422107210TED46364
10,230
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
742036584636626128312TED46366
14,950
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
742036674636826148314TED46368
28,310
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
742036764637032169216TED46370
31,460
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
742036854637232189218TED46372
40,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420369446374382010420TED46374
47,190
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
7420370346376382510425TED46376
78,650
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする