曜日別特売

SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR

SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングAlTiNシャンク形状ストレート内容量1本
全22種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74204349464501365760.5
7,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204358464511365761
7,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204367464521365761.5
7,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204376464531986380.5
11,330
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204385464541986381
11,330
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204394464551986381.5
11,330
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420440346456221072100.5
13,770
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420441946457221072101
13,770
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420442846458221072101.5
13,770
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420443746459221072102
13,770
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420444646460261283120.5
18,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420445546461261283121
18,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420446446462261283121.5
18,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420447346463261283122
18,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420448946464261283123
18,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420449846465321692161.5
38,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420450746466321692162
38,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7420451646467321692163
38,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204525464683820104203
57,820
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74204534464693820104204
57,820
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
74204543464703820104205
57,820
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
7420455946482321692164
38,230
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする