曜日別特売

SGS 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ T-Carb 51ML

SGS 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ T-Carb 51ML - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74206415451068675632
14,870
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
742064244510710875832
19,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
742064334510812101001040
24,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
742064494510915121001248
32,250
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
742064584511020161151665
62,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
742064674511124201502080
95,020
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする