曜日別特売

SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC

SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC - 京セラ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74206808451278675632
19,590
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068174512810875832
23,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068264512910875832
23,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068354513012101001040
31,240
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068444513112101001040
31,240
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068534513212101001040
31,240
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068694513315121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068784513415121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068874513515121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742068964513620161151665
72,680
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069054513720161151665
72,680
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069144513820161151665
72,680
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069234513924201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069394514024201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069484514124201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206957451878675632
19,590
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74206966451888675632
19,590
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069754518910875832
23,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069844519010875832
23,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
742069934519112101001040
31,240
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070094519212101001040
31,240
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070184519315121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070274519415121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070364519515121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070454519615121001248
37,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070544519720161151665
72,680
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070634519820161151665
72,680
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070794519920161151665
72,680
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070884520024201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
742070974520124201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
742071064520224201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
742071154520324201502080
112,790
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする