曜日別特売

チップ CVDコーティング 多機能用

チップ CVDコーティング 多機能用 - 京セラ
厚さ(mm)4.3材質(本体)CR9025コーナー半径Re(mm)0.25コーナー数2寸法CW(mm)3(-0.05~+0.05)メーカー商品コードTKW13290寸法INSL(mm)20内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74216818GMM3020-TK CR9025
20,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする