チップ PVDコーティング フライス用

チップ PVDコーティング フライス用 - 京セラ
内容量1箱(10個)
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
材質(本体)
寸法L(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74224143PNMU0905XNER-GH PR1510-5.56PR1510--
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224186TOMT060508ER-GM PR1510-5.7PR1510-7.2
13,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
74224195SOMT140520ER-GH PR1510-5.56PR1510-14.17
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224204SOMT100420ER-GH PR1510-4.57PR1510-10.43
13,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224213LOMU100404ER-GM PR1525-4PR152510.9-
17,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
74224229PNMU0905XNER-GM PR1525-5.56PR1525--
16,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
74224238PNMU0905XNER-SM PR1525-5.56PR1525--
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224247PNMU0905XNER-GH PR1525-5.56PR1525--
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224256SNMU130508EN-GM PR1525正方形5.51PR1525-13
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224265SNMU130508EN-SM PR1525正方形5.51PR1525-13
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224274SNMU130508EN-GH PR1525正方形5.51PR1525-13
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224283LOGU2216PAER-GM PR1525-16.9PR1525--
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224299LOGU221616ER-GM PR1525-16.6PR1525--
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224308TOMT060508ER-GM PR1525-5.7PR1525-7.2
13,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
74224317TOMT060508ER-SM PR1525-5.7PR1525-7.2
13,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
74224326SOMT140520ER-GH PR1525-5.56PR1525-14.17
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224335SOMT100420ER-GH PR1525-4.57PR1525-10.43
13,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224344PNMU0905XNER-GM PR1535-5.56PR1535--
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224353PNMU0905XNER-SM PR1535-5.56PR1535--
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
74224369PNMU0905XNER-GH PR1535-5.56PR1535--
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224378SNMU130508EN-GM PR1535正方形5.51PR1535-13
16,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
74224387SNMU130508EN-SM PR1535正方形5.51PR1535-13
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
74224396SNMU130508EN-GH PR1535正方形5.51PR1535-13
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
74224405LOGU2216PAER-GM PR1535-16.9PR1535--
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224414LOGU221616ER-GM PR1535-16.6PR1535--
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224423TOMT060508ER-GM PR1535-5.7PR1535-7.2
13,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
74224439TOMT060508ER-SM PR1535-5.7PR1535-7.2
13,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
74224448SOMT140520ER-GH PR1535-5.56PR1535-14.17
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224457SOMT100420ER-GH PR1535-4.57PR1535-10.43
13,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224466LOGT100408FR-AM PDL025-4PDL02511.2-
28,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224475LOGT150508FR-AM PDL025-5.6PDL02515.9-
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224484KCGT130504FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02514.1-
33,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
74224493KCGT130508FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02513.9-
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224509KCGT130512FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02513.8-
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224518KCGT130516FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02513.3-
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224527KCGT130520FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02513.3-
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224536KCGT130524FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02513.3-
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224545KCGT130530FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02513.3-
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224554KCGT130532FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02512.8-
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224563KCGT130540FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02512.8-
33,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224579KCGT130550FR-AL PDL025平行四辺形頂角55°5.1PDL02512.8-
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224588WNGT080608FN-AM PDL025六角形6.65PDL025-14.02
31,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
74224597SOMT140520ER-GH PR015S-5.56PR015S-14.17
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224606SOMT100420ER-GH PR015S-4.57PR015S-10.43
13,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224615LOMU100408ER-GH PR015S-4PR015S10.9-
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224624LOMU150508ER-GH PR015S-5.6PR015S15.7-
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224633PNMU0905XNER-GH PR015S-5.56PR015S--
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224649PNMU1205ANER-GH PR015S-6.17PR015S--
20,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
74224658SNMU130508EN-GH PR015S正方形5.51PR015S-13
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74224667WNMU080608EN-GH PR015S六角形6.65PR015S-14.02
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする