曜日別特売

チップ PVDコーティング 突切り用

チップ PVDコーティング 突切り用 - 京セラ
内容量1箱(10個)
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質(本体)
寸法D1(mm)
適合ねじ
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74247873TKF12R050-S PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247898TKF12R070-S PR14258.7PR14255-右勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247907TKF12L070-S PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247925TKF12L100-S PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247934TKF12R125-S PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247943TKF12L125-S PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247959TKF12R150-S PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247968TKF12L150-S PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247977TKF12R200-S PR14258.7PR14255-右勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247986TKF12L200-S PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247995TKF12R100-T PR14258.7PR14255-右勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248004TKF12L100-T PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248013TKF12R150-T PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248029TKF12L150-T PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248038TKF12R200-T PR14258.7PR14255-右勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248047TKF12L200-T PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248056TKF12R050-S-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248074TKF12R070-S-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248083TKF12L070-S-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248099TKF12R100-S-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248108TKF12L100-S-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248117TKF12R125-S-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248144TKF12L150-S-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248153TKF12R200-S-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248169TKF12L200-S-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248178TKF12R100-T-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248187TKF12L100-T-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248196TKF12R150-T-16DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248205TKF12L150-T-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248223TKF12L200-T-16DR PR14258.7PR14255-左勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248239TKF12R050-NB PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248257TKF12R070-NB PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248275TKF12R100-NB PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248293TKF12R150-NB PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248309TKF12L150-NB PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248327TKF12L200-NB PR14258.7PR14255-左勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248336TKF12R050-NB-20DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248345TKF12R070-NB-20DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248354TKF12R100-NB-20DR PR14258.7PR14255-右勝手
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248363TKF12L100-NB-20DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248379TKF12R150-NB-20DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248388TKF12L150-NB-20DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248397TKF12R200-NB-20DR PR14258.7PR14255-右勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248406TKF12L200-NB-20DR PR14258.7PR14255-左勝手
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248415TKF16R150-S PR14259.5PR14255-右勝手
38,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248424TKF16L150-S PR14259.5PR14255-左勝手
36,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248433TKF16R200-S PR14259.5PR14255-右勝手
36,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248449TKF16L200-S PR14259.5PR14255-左勝手
38,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248458TKF16R150-T PR14259.5PR14255-右勝手
36,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74248467TKF16L150-T PR14259.5PR14255-左勝手
36,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする