| 74265556 | CCMW060204T00815ME KBN60M | ひし形頂角80° | 2.38 | KBN60M | 6.35 | 2.8 | | | |
| 74265583 | CNGA120404ME4 KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265599 | CNGA120408ME4 KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265608 | CNGA120412ME4 KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265617 | DNGA150404ME4 KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265626 | DNGA150408ME4 KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265635 | DNGA150412ME4 KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265644 | TNGA160404ME6 KBN05M | 正三角形 | 4.76 | KBN05M | 9.525 | 3.81 | | | |
| 74265653 | TNGA160408ME6 KBN05M | 正三角形 | 4.76 | KBN05M | 9.525 | 3.81 | | | |
| 74265669 | TNGA160412ME6 KBN05M | 正三角形 | 4.76 | KBN05M | 9.525 | 3.81 | | | |
| 74265678 | VNGA160404ME4 KBN05M | ひし形頂角35° | 4.76 | KBN05M | 9.525 | 3.81 | | | |
| 74265687 | VNGA160408ME4 KBN05M | ひし形頂角35° | 4.76 | KBN05M | 9.525 | 3.81 | | | |
| 74265696 | CNGM120404ME-HL KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265705 | CNGM120408ME-HL KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265714 | CNGM120412ME-HL KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265723 | DNGM150404ME-HL KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265739 | DNGM150408ME-HL KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265748 | DNGM150412ME-HL KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265818 | CCMT09T302APD KPD001 | ひし形頂角80° | 3.97 | KPD001 | 9.525 | 4.4 | | | |
| 74265827 | CCMT09T304APD KPD001 | ひし形頂角80° | 3.97 | KPD001 | 9.525 | 4.4 | | | |
| 74265836 | CCMT09T308APD KPD001 | ひし形頂角80° | 3.97 | KPD001 | 9.525 | 4.4 | | | |
| 74265845 | DCMT11T302APD KPD001 | ひし形頂角55° | 3.97 | KPD001 | 9.525 | 4.4 | | | |
| 74265854 | DCMT11T304APD KPD001 | ひし形頂角55° | 3.97 | KPD001 | 9.525 | 4.4 | | | |
| 74265863 | DCMT11T308APD KPD001 | ひし形頂角55° | 3.97 | KPD001 | 9.525 | 4.4 | | | |
| 74265879 | TPMT110302APD KPD001 | 正三角形 | - | KPD001 | - | - | | | |
| 74265888 | TPMT110304APD KPD001 | 正三角形 | - | KPD001 | - | - | | | |
| 74265897 | TPMT110308APD KPD001 | 正三角形 | - | KPD001 | - | - | | | |
| 74266064 | CNGM120404ME-HD KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74266073 | CNGM120408ME-HD KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74266089 | CNGM120412ME-HD KBN05M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74266098 | DNGM150404ME-HD KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74266107 | DNGM150408ME-HD KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74266116 | DNGM150412ME-HD KBN05M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN05M | 12.7 | 5.16 | | | |
| 74265547 | CPGB090304S01035MET KBN35M | ひし形頂角80° | 3.18 | KBN35M | 9.525 | 4.5 | | | |
| 74265565 | VBGW110304T00815ME KBN60M | ひし形頂角35° | 3.18 | KBN60M | 6.35 | 2.8 | | | |
| 74265574 | DNMM150412M KPD010 | ひし形頂角55° | 4.76 | KPD010 | 12.7 | - | | | |
| 74265757 | CNGA120404S01225ME KBN30M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN30M | 12.7 | - | | | |
| 74265766 | CNGA120412S01225ME KBN30M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN30M | 12.7 | - | | | |
| 74265775 | CNGA120408S01215MEW KBN30M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN30M | 12.7 | - | | | |
| 74265784 | DNGA150408S01225ME KBN30M | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN30M | 12.7 | - | | | |
| 74265793 | TNGA160404S01225ME KBN30M | 正三角形 | 4.76 | KBN30M | 9.525 | - | | | |
| 74265809 | TNGA160404S01730MET KBN30M | 正三角形 | 4.76 | KBN30M | 9.525 | - | | | |
| 74265906 | CNGA120404T01215SE KBN65B | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN65B | 12.7 | - | | | |
| 74265915 | CNGA120408T01215SE KBN65B | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN65B | 12.7 | - | | | |
| 74265924 | TNGA160404T01215SE KBN65B | 正三角形 | 4.76 | KBN65B | 9.525 | - | | | |
| 74265933 | VNGA160408T01215SE KBN65B | ひし形頂角35° | 4.76 | KBN65B | 9.525 | - | | | |
| 74265949 | DNGA150404S01730SET KBN525 | ひし形頂角55° | 4.76 | KBN525 | 12.7 | - | | | |
| 74265958 | CCMW09T304T00815ME KBN65M | ひし形頂角80° | 3.97 | KBN65M | 9.525 | - | | | |
| 74265967 | CCMW09T308T00815ME KBN65M | ひし形頂角80° | 3.97 | KBN65M | 9.525 | - | | | |
| 74265976 | CNGA120412T01215ME KBN65M | ひし形頂角80° | 4.76 | KBN65M | 12.7 | - | | | |