曜日別特売

チップ 超硬 溝用

チップ 超硬 溝用 - 京セラ
内容量1箱(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質(本体)
内接円直径(Φmm)
寸法D1(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74266554GBF32R075-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
74266563GBF32L075-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266579GBF32R080-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266588GBF32L080-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266597GBF32R095-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266606GBF32L095-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266615GBF32R100-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
74266624GBF32L100-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266633GBF32R110-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266649GBF32L110-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266658GBF32R120-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266667GBF32L120-010 GW153.18GW159.5254.40.1
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266213GB43R150 KW104.76KW1012.70--
27,600
取扱い終了
返品不可
74266229GB43R175 KW104.76KW1012.70-0.2
27,600
取扱い終了
返品不可
74266238GB43R200 KW104.76KW1012.70--
27,600
取扱い終了
返品不可
74266247GB43R230 KW104.76KW1012.70-0.2
27,600
取扱い終了
返品不可
74266256GB43R280 KW104.76KW1012.70-0.3
27,600
取扱い終了
返品不可
74266265GB43R330 KW104.76KW1012.70-0.3
27,600
取扱い終了
返品不可
74266274GB43R450 KW104.76KW1012.70-0.4
27,600
取扱い終了
返品不可
74266283GB43R050R KW104.76KW1012.70-0.50
35,300
取扱い終了
返品不可
74266299GB43R100R KW104.76KW1012.70-1.00
35,300
取扱い終了
返品不可
74266308GB43R150R KW104.76KW1012.70-1.50
35,300
取扱い終了
返品不可
74266317GB43R200R KW104.76KW1012.70-2.00
35,300
取扱い終了
返品不可
74266326GB32R050 KW103.18KW109.525-0.05
22,100
取扱い終了
返品不可
74266335GB32R075 KW103.18KW109.525-0.10
22,100
取扱い終了
返品不可
74266344GB32R095 KW103.18KW109.525-0.10
22,100
取扱い終了
返品不可
74266353GB32R125 KW103.18KW109.525-0.10
22,100
取扱い終了
返品不可
74266369GB32R145 KW103.18KW109.525-0.10
22,100
取扱い終了
返品不可
74266378GB32R150 KW103.18KW109.525-0.10
22,100
取扱い終了
返品不可
74266387GB32R200 KW103.18KW109.525-0.10
22,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする