曜日別特売

チップ 超硬 旋削用

チップ 超硬 旋削用 - 京セラ
形状正三角形厚さ(mm)2.38材質(本体)KW10内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(mm)2.8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域3逃げ角(°)11内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径Re(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74266676TPGT090202AP KW100.2TWE04714
15,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266685TPGT090204AP KW100.4TWE04715
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266694TPGT090208AP KW100.8TWE04716
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする