曜日別特売

チップ 超硬 多機能用

チップ 超硬 多機能用 - 京セラ
材質(本体)GW15内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
精度
寸法D1(mm)
勝手
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74266868PKM20N-020PM GW15----0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266877PKM30N-025PM GW15----0.25
17,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266886PKM40N-030PM GW15----0.3
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266895PKM20R-020PM-6D GW15----0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266904PKM20L-020PM-6D GW15----0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266913PKM30R-025PM-6D GW15----0.25
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266929PKM30L-025PM-6D GW15----0.25
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266938PKM40R-030PM-6D GW15----0.3
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266947PKM40L-030PM-6D GW15----0.3
18,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266956GDG3015N-020GS GW154.6-0.2--
26,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
74266965PKM16N-015PM GW15----0.15
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266974PKM24N-020PM GW15----0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266983PKM48N-030PM GW15----0.3
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266999PKM50N-030PM GW15----0.3
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267008PKM60N-035PM GW15----0.35
21,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267017PKM16R-015PM-6D GW15----0.15
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267026PKM16L-015PM-6D GW15----0.15
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267035PKM24R-020PM-6D GW15----0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267044PKM24L-020PM-6D GW15----0.2
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267053PKM50R-030PM-6D GW15----0.3
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267069PKM50L-030PM-6D GW15----0.3
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267078GDFG3020N-020GS GW154.3M級-勝手なし0.2
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267087GDFG4020N-040GS GW154.5M級-勝手なし0.4
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74267096GDFG5020N-040GS GW154.5M級-勝手なし0.4
30,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74267105GDFG6020N-040GS GW154.5M級-勝手なし0.4
34,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする