曜日別特売

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF654Cdw - Canon

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力
カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に
一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。
簡単Wi-Fiダイレクト接続
PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携
スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。
カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル
5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。
アプリケーションライブラリー
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。
ネットワークのセキュリティーを強化
ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。

仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイドホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413最大解像度(プリント)9600dpi相当使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm)動作モード(ページ記述言語)CARPS2プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚排紙容量最大100枚連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚給紙可能枚数最大251枚使用可能用紙サイズ(給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a)エコマーク認定番号21 155 009内容量1台
注意
※USBケーブル、保証書は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742948345158C006
オープン
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする