曜日別特売

防振パッド KH型

防振パッド KH型 - ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型 - ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型 - ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型 - ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型 - ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
機械の据付け、移動が簡単に行えます。
騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。
防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。
現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。

用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
硬度
許容面圧(N/mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296374PG-9-1 KH-2020t×305×305(JIS)751.0[10kgf/cm2]
4,610
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
74296383PG-9-2 KH-1010t×300×300(JIS)601.1[11.5kgf/cm2]
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
74296399PG-9-3 KH-88t×300×300(JIS)601.1[11.5kgf/cm2]
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする