防振ゴム脚 KN型

防振ゴム脚 KN型 - ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい
ので、より良い防振、防音効果が得られます。
床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。
アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。

用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
支持荷重(N)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74297309PG-52 KN-50A270[280kgf/cm]~740[75kgf]1200[120]
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
74297318PG-52 KN-40A190[190kgf/cm]~490[50kgf]740[75]
1,040
999
1,099(税込)
7日以内出荷
74297327PG-52 KN-30A110[110kgf/cm]~220[22kgf]340[35]
710
699
769(税込)
14日以内出荷
74297336PG-52 KN-20A83[85kgf/cm]~120[12kgf]160[16]
445
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする