ジョー・プリンス竹下
スプリングマット
ROHS対応品です。
ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途
空調設備機器、各種機械
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※機械の脚部がスプリングマットの全面に接触しない場合は、PG-54 を必ず使用して下さい。
※耐震対策が必要な場合は、取付部材と基礎ボルトの強度を確保して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74297345
PG-53 SM-450
1180[1200kgf/cm]
4410[450]
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
74297354
PG-53 SM-300
880[900kgf/cm]
2940[300]
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
74297363
PG-53 SM-200C
490[500kgf/cm]
1960[200]
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
74297379
PG-53 SM-100C
250[250kgf/cm]
980[100]
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
74297388
PG-53 SM-40C
110[110kgf/cm]
392[40]
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
74297397
PG-53 SM-20C
59[60kgf/cm]
196[20]
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください