小型水槽付DCインバータチラー

小型水槽付DCインバータチラー - オリオン機械小型水槽付DCインバータチラー - オリオン機械小型水槽付DCインバータチラー - オリオン機械小型水槽付DCインバータチラー - オリオン機械小型水槽付DCインバータチラー - オリオン機械

高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。
3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。
負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。
従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。
自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。
IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。
冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。

用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74297519RKE2200C-V-G1(乾燥)115993(1033)×870(875)×375
1,250,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
74297528RKE2200C-V-G2(キャスター付)(乾燥)1201080(1120)×870(875)×375
1,280,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする