- 用途
- ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却
- 質量(kg)
- (乾燥)115
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 993(1033)×870(875)×375
- 出力(kW)
- 圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動
- 種類
- 小型
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 容量(L)
- 水槽:約18
- 電流(A)
- 13.5
- 電源(V)
- 三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)
- 測定制御精度(℃)
- ±0.1(省エネモード選択時:±2)
- 所要圧縮機(kw)
- 1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
- 消費電力(kW)
- 4.4
- 流量(L/min)
- 25~60
- モーター出力(W)
- 90×2(インバータ駆動)
- 運転音(dB)
- 64
- 使用環境温度(℃)
- -5~45
- 運転制御方式
- 圧縮機回転数制御
- 冷媒
- R32
- 制御圧力(MPa)
- 0.1~0.6(冷水)
- 冷媒封入量(g)
- 1.3
- 容量(A)
- 遮断器:30
- 電源容量(kVA)
- 5.2
- 冷却能力(kW)
- 9.6
- 凝縮器
- フィンアンドチューブ型強制空冷式
- 冷却器
- プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
- 加熱能力(kW)
- 2.5