曜日別特売

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 メンブレン テンキー付き フルサイズ 静音 抗菌 - エレコム

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®;静音フルキーボード。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラック質量(g)【キーボード本体】約440※電池含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー+9キー(日本語配列)保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数15キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74298535TK-FBM118SKBK
9,601
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする