液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット

液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルム Let’s note CF-RZシリーズ 10.1インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット - エレコム

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)243×160対応機種Panasonic Let’s note CF-RZシリーズ(CF-RZ8、CF-RZ6、CF-RZ5、CF-RZ4) ※タッチパネル非搭載モデル、2021年11月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約75紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ10.1インチ(Panasonic CF-RZシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデルフィルター厚さ(mm)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74298657EF-PFKP01
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする