エレコム
LANケーブル Cat6A スイングコネクタ 左右90°回転 爪折れ防止 スリムケーブル(直径3.5mm) RoHS
水平方向に左右90°回転できるスイングコネクタを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、PCやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。
仕様
【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45コネクター
シールド
×
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
ケーブル太さ(mm)
約3.5
パッケージ
アルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無
両端コネクター付き
PoE対応
×
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
結線方式
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74298858
LD-GPATSW/BU10
Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
約1※コネクター含まず
○(片方のみ)
ブルー
ストレート結線
ヨリ線
¥
1,910
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
74298867
LD-GPATSW/BU100
Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
約10※コネクター含まず
○(片方のみ)
ブルー
ストレート結線
ヨリ線
¥
4,710
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
74298876
LD-GPATSW/BU20
Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
約2※コネクター含まず
○(片方のみ)
ブルー
ストレート結線
ヨリ線
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
74298885
LD-GPATSW/BU30
Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
約3※コネクター含まず
○(片方のみ)
ブルー
ストレート結線
ヨリ線
¥
2,330
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
74298894
LD-GPATSW/BU50
Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
約5※コネクター含まず
○(片方のみ)
ブルー
ストレート結線
ヨリ線
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【エレコム公式】コネクタがスイングするLANケーブル
参考になった