コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー - Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー - Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー - Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー - Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー - Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー - Live Pro

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
タイプ
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
適合ドライバー
頭部径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74301554LPF4251箱(200本)4×253.4~3.520全ねじ425プラスNo.272.235
オープン
829
912(税込)
当日出荷
74301563LPF4321箱(160本)4×323.4~3.525全ねじ432プラスNo.274.142
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
74301579LPF4381箱(135本)4×383.4~3.525全ねじ438プラスNo.274.148
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301588LPF4451箱(100本)4×453.4~3.535全ねじ445プラスNo.275.355
オープン
829
912(税込)
当日出荷
74301597LPF5251箱(95本)5×254.3~4.520全ねじ525プラスNo.2102.235
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301606LPF5351箱(80本)5×354.3~4.525全ねじ535プラスNo.2102.845
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301615LPF5451箱(65本)5×454.3~4.535全ねじ545プラスNo.2104.755
オープン
829
912(税込)
当日出荷
74301624LPF6351箱(45本)6×355.4~5.735全ねじ635プラスNo.312445
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301633LPF6451箱(40本)6×455.4~5.735全ねじ645プラスNo.312455
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301649LPF4601箱(75本)4×603.4~3.535半ねじ460プラスNo.275.370
オープン
829
912(税込)
当日出荷
74301658LPF4701箱(65本)4×703.4~3.535半ねじ470プラスNo.275.380
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301667LPF5601箱(55本)5×604.3~4.540半ねじ560プラスNo.2106.270
オープン
829
912(税込)
当日出荷
74301676LPF5701箱(43本)5×704.3~4.540半ねじ570プラスNo.2106.280
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301685LPF6601箱(32本)6×605.4~5.740半ねじ660プラスNo.3126.470
オープン
829
912(税込)
当日出荷
74301694LPF6701箱(27本)6×705.4~5.740半ねじ670プラスNo.3126.480
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301703LPF6751箱(26本)6×755.4~5.740半ねじ675プラスNo.3126.485
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301719LPF6901箱(20本)6×905.4~5.740半ねじ690プラスNo.3126.4100
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301728LPF6101箱(50本)6×1005.4~5.740半ねじ6100プラスNo.3126.4110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74301737LPF6111箱(50本)6×1105.4~5.740半ねじ6110プラスNo.3126.4120
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74301746LPF6121箱(50本)6×1205.4~5.740半ねじ6120プラスNo.3126.4130
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする