Live Pro
逆ねじ付き六角 (ポリカ樹脂ブロンズ) 鉄 ブロンズ
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)
25
色
ブロンズ
径(Φmm)
(ワッシャー)10.8
d×L(mm)
4×25
表面処理
ブロンズ
最大板厚(mm)
2.3
頭部形状
六角
ソケットサイズ(mm)
8
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
4
内容量
1箱(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302017
HN5025PBC
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください