Live Pro
木下地用 モドトラス (ポリカシルバー) 鉄 シルバー
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)
35
色
クリアー
d×L(mm)
4×35
表面処理
セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)
9.3
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
35
呼び寸法d(mm)
4
内容量
1箱(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74302026
TP435S
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください