コノエ
SUS329J4L 六角ボルト
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途
化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
二面幅(mm)
13
頭部高さ(mm)
5.3
内容量
1本
注意
※本体規格(新JIS規格)のため、頭部高さが通常品と異なります。
※画像は代表画像ですので全ねじとなっています。本製品は半ねじです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
種別
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303889
BT-H-SUS329J4L-840
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
M8
六角
半ねじ
1.25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303898
BT-H-SUS329J4L-845
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
M8
六角
半ねじ
1.25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303907
BT-H-SUS329J4L-850
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
M8
六角
半ねじ
1.25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください