コノエ
SUS329J4L 六角ボルト
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途
化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
種別
全ねじ
材質
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
頭部形状
六角
内容量
1本
注意
※本体規格(新JIS規格)のため、頭部高さ・二面幅が通常品と異なります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303916
BT-F-SUS329J4L-1020
1.5
M10
16
6.4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303925
BT-F-SUS329J4L-1025
1.5
M10
16
6.4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303934
BT-F-SUS329J4L-1030
1.5
M10
16
6.4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303943
BT-F-SUS329J4L-1035
1.5
M10
16
6.4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303986
BT-F-SUS329J4L-1225
1.75
M12
18
7.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303995
BT-F-SUS329J4L-1230
1.75
M12
18
7.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304004
BT-F-SUS329J4L-1235
1.75
M12
18
7.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください