コノエ
SUS329J4L 六角ボルト
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途
化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
材質
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
種別
半ねじ
頭部形状
六角
内容量
1本
注意
※本体規格(新JIS規格)のため、頭部高さ・二面幅が通常品と異なります。
※画像は代表画像ですので全ねじとなっています。本製品は半ねじです。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじピッチ(mm)
材質
種別
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74303959
BT-H-SUS329J4L-1040
M10
1.5
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303968
BT-H-SUS329J4L-1045
M10
1.5
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74303977
BT-H-SUS329J4L-1050
M10
1.5
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
908
¥
999
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304013
BT-H-SUS329J4L-1240
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304029
BT-H-SUS329J4L-1245
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304038
BT-H-SUS329J4L-1250
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304047
BT-H-SUS329J4L-1255
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304056
BT-H-SUS329J4L-1260
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304065
BT-H-SUS329J4L-1265
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304074
BT-H-SUS329J4L-1270
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304083
BT-H-SUS329J4L-1275
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304099
BT-H-SUS329J4L-1280
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304108
BT-H-SUS329J4L-1290
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304117
BT-H-SUS329J4L-12100
M12
1.75
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
半ねじ
六角
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください