コノエ
SUS329J4L 六角ボルト
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途
化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
二面幅(mm)
24
頭部高さ(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径
頭部形状
種別
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74304126
BT-F-SUS329J4L-1635
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
M16
六角
全ねじ
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304135
BT-F-SUS329J4L-1640
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
M16
六角
全ねじ
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304144
BT-F-SUS329J4L-1645
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
M16
六角
全ねじ
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください