コノエ
SUS329J4L 六角ボルト
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途
化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
種別
半ねじ
材質
二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)
ねじピッチ(mm)
2
ねじ径
M16
頭部形状
六角
二面幅(mm)
24
頭部高さ(mm)
10
内容量
1本
注意
※画像は代表画像ですので全ねじとなっています。本製品は半ねじです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74304153
BT-H-SUS329J4L-1650
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304169
BT-H-SUS329J4L-1655
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304178
BT-H-SUS329J4L-1660
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304187
BT-H-SUS329J4L-1665
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304196
BT-H-SUS329J4L-1670
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304205
BT-H-SUS329J4L-1675
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304214
BT-H-SUS329J4L-1680
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304223
BT-H-SUS329J4L-1690
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74304239
BT-H-SUS329J4L-16100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください