曜日別特売

PodZilla M キット

PodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBYPodZilla M キット - JOBY

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚
通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。
サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。
スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。
マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。

仕様雲台タイプ:ボールヘッド付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント質量(kg)0.25耐荷重(kg)1収納時寸法(cm)4.8×5.4×25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307066JB01759-BWWティール
5,682
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
74307048JB01731-BWWグレー
5,682
取扱い終了
返品不可
74307057JB01758-BWWレッド
5,682
取扱い終了
返品不可
74307075JB01770-BWWイエロー
5,682
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする