曜日別特売

3in1 自立脚付き一脚

3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY3in1 自立脚付き一脚 - JOBY

設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。
一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。
雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。

用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ材質アルミニウム質量(kg)0.84耐荷重(kg)2.5最高高さ(mm)全伸高:1883最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)縮長(mm)780ロック脚:レバーロック内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307127IN3004M
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする