曜日別特売

4K対応HDMIキャプチャー

4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

2K120pパススルー対応だからPS5のゲームも遅延を気にせずプレイできる!本商品は4K60pHDRの高精細な映像や2K120pの滑らかな映像でゲームをプレイしながら最大4K30p/2K120pで録画可能なUSB接続タイプのHDMIキャプチャーです。
録画ソフト・編集ソフト・配信ソフトを添付しており、様々な形でゲームプレイを共有できます。

仕様動作確認済ソフトウエア:サードパーティ製のアプリケーション・XSplit Broadcaster・OBS Studio、エンコード方式:ソフトウエアエンコード付属品HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)×1、PowerDirector 18 for I-O DATA ライセンスカード ×1、XSplitプレミアムライセンスカード ×1、取扱説明書 ×2質量(g)約170対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品定格電源電圧DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×27(突起部含まず)解像度最大記録解:4096×2160(4096×2160@30fps)/1920×1080(1920×1080@120fps)※HDRは1920×1080(1920×1080@60fps)まで対応できます。動作環境【CPU】Intel 第7世代Core i5-7600以上(推奨:Intel 第6世代 Core i7-6700以上)、【メモリ】8GB以上(推奨:8GB以上)、【グラフィック】NVIDIA GeForce RTX1060 以上(推奨:NVIDIA GeForce RTX1080以上)保存形式動画:MP4、写真:BITMAP/JPEG/PNG入力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。出力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)×1消費電流(DC)USBバスパワー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品はUSB2.0接続ではご使用いただけません。
※DVDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は録画表示できません。
※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信することは、著作権法により禁止されています。
※本商品は、patentlist.accessadvance.comにリストされた一つ以上のHEVC特許請求項に包含されます。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307136GV-USB3/HDS
27,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする