Windows 10 IoT Enterpriseを搭載した小型パソコンです。
コンパクトな筐体にUSBポート6つをはじめとした豊富な端子を搭載。
4K動画再生(3840×2160)に対応し、4K対応液晶ディスプレイと組み合わせることで、高精細な表示が可能。
Wi-Fi、Bluetoothにも対応しワイヤレスで様々な機器と連携することができます。
Wake on LAN対応だから遠隔からネットワーク経由でminiPCの電源をONでき、Wake on RTC対応だから指定時刻にminiPCの電源をON。
サイネージの運用に大変便利な機能です。
付属品ACアダプター、電源コード(1.8m、PSE適合品)、VESAマウンター、VESAマウンター取付ネジ×4、本体取付ネジ×2、取扱説明書質量(g)約640定格電源電圧AC100V50/60Hz、DC19V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×118×56(ゴム足含む)メモリーSO-DIMM DDR4/メインメモリ(標準):4GB解像度最大3840×2160@60p保証期間1年使用CPUIntel Pentium®; Silver N5030取得規格VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)電波法 工事設計認証OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCインターフェイスHDMI×2、LAN×1、USB 3.2 Gen 1(Type-C)×1、USB 3.2 Gen 1x3、USB 2.0×2、ヘッドセット端子×1、内蔵マイク×1BluetoothBluetooth5.0ストレージeMMc/64GB内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 605クロック周波数1.1GHz/3.1GHz有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b内容量1台