曜日別特売

Wi-Fi 6 2.5Gbps対応ルーター

Wi-Fi 6 2.5Gbps対応ルーター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大2402Mbps(規格値)、2.4GHz最大1147Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーターです。また、インターネットポート2.5Gに対応しています。
電波が360度方向に電波がムラなく放出される「360コネクト」を活かすには遮蔽物が少なく出来るだけ家の中心に設置することが理想です。
シンプルでスッキリとしたボディは主張せず、生活に馴染み、暮らしによりそうデザインです。
プロバイダのモデムと本商品をつなげるだけで回線の接続方式を自動判別、適切な動作モードに設定されます。だから、初期設定の煩わしさがなく導入できます。

付属品ACアダプター、LANケーブル、設置用スタンド、取扱説明書、設定情報シート質量(g)約600(スタンド含む)規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)(※インターネットポートのみ対応)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)、【無線】IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b接続方式(インターネット)IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD対応機種有線または、無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、IOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×196×197機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)(※1)、UPnP(※1)、IPv6ブリッジ、MTU設定(※1)、オートブリッジ、NTPクライアント、IPsecパススルー(※1)、PPTPパススルー(※1)、ネットフィルタリング、URLフィルタリング(ネットフィルタリングの機能として)、ペアレンタルコントロール、VNE自動切り替え機能、回線自動判別機能 ※1 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認定、電気通信事業法設計認証セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition伝送方法【無線LAN】IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)周波数(GHz)5、2.4伝送速度【ルーター部】インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps、LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps、【無線LAN】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大1147Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大600Mbps(※)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps ※256QAM対応機器は最大800Mbpsでご利用いただけます。ポート(インターネットポート)RJ-45×1ポート※Auto MDI、(LANポート)MDI-X、Auto-Negotiation/RJ-45×4ポート※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiationアンテナ方式【無線LAN】内蔵アンテナ×4(2.4GHz&5GHz送受信用×4)対応プロトコルTCP/IP内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307556WN-DAX3600QR
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする