曜日別特売

IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ

IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。

転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応スイッチ全ポートスイッチ機能有り機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応通信方式CSMA/CD、全二重/半二重バッファメモリ512Kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせジャンボフレーム最大サイズ9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体74307933BSH-G08MBRJ-45×8ポート216×133×42(突起部含まず)電源コードセット(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、取扱説明書、マグネット(4個)、マグネット取付ネジ(4個)
16,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体74307924BSH-G16MBRJ-45×16ポート216×133×42(突起部含まず)電源コードセット(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、取扱説明書、マグネット(4個)、マグネット取付ネジ(4個)、ラックマウントアダプター( 2個)、ラックマウントアダプター取付ネジ(6本)
26,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体74307915BSH-G24MBRJ-45×24ポート267×162×42突起部含まず電源コードセット(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、取扱説明書、ラックマウントアダプター( 2個)、ラックマウントアダプター取付ネジ(6本)
38,900
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする