曜日別特売
(2件のレビュー)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。

用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース内容量1箱(25枚)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307985RAG1004-AWA24P10041524P
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74307994RAG1004-AWA36P10041536P
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308003RAG1006-AWA24M10061524M
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308019RAG1006-AWA24P10061524P
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308028RAG1006-AWA36M10061536M
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308037RAG1006-AWA36P10061536P
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308046RAG1006-AWA36S10061536S
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308055RAG100616-AWA36P10061636P
5,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
74308064RAG1256-AWA24M12562224M
9,375
6,398
7,038(税込)
当日出荷
74308073RAG1256-AWA24P12562224P
9,375
6,398
7,038(税込)
当日出荷
74308089RAG1256-AWA36P12562236P
9,375
6,398
7,038(税込)
当日出荷
74308098RAG1506-AWA24M15062224M
12,875
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
74308107RAG1506-AWA24P15062224P
12,875
8,798
9,678(税込)
当日出荷
74308116RAG1506-AWA36P15062236P
12,875
8,798
9,678(税込)
当日出荷
74308125RAG1806-AWA24L18062224L
12,875
8,798
9,678(税込)
当日出荷
74308134RAG1806-AWA24M18062224M
12,875
8,798
9,678(税込)
当日出荷
74308143RAG1806-AWA24P18062224P
12,875
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
74308159RAG1806-AWA36M18062236M
12,875
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
74308168RAG1806-AWA36P18062236P
12,875
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
74308177RAG1808-AWA24P18082224P
15,125
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74308186RAG2056-AWA24P20562224P
18,375
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74308195RAG2306-AWA24P23062224P
23,375
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74308037
2023-08-23
用途: 機械のメンテナンス

錆取り、塗装の下地前処理に利用してます。使用して特に問題ありません。

対象商品 : 74308046
2024-04-17
用途: 塗装、溶接作業時の研磨
株式会社双翔製造業

今まで使っていたものと、差はわからない。値段から考えるとお得だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする