根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。

用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違毛丈(mm)約47材質(毛)豚毛内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛色
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308825122038 0050約13
760
689
758(税込)
当日出荷
12174550122038 0070白毛約12
910
899
989(税込)
当日出荷
77558724122038 0085白毛約13
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
07329860122038 0030白毛約13
670
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする