(新)エポ刷毛 厚口

(新)エポ刷毛 厚口 - 大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口 - 大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口 - 大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口 - 大塚刷毛製造

根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。

用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違/厚口材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色白毛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(inch)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308834122039 0020約492約14
850
849
934(税込)
翌々日出荷
74308843122039 0030約573約16
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする