大塚刷毛製造
(新)塗装用短柄ラスター
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。
さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状
平/短柄
材質(毛)
豚毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(inch)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308859
105525 0020
約45
2
約14
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
12174559
105525 0030
約55
3
約16
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください