超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0

超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0 - 日本イトミック

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。

用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです仕様号数換算:1.4号電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9内容量1台
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74308868EIX-125C0
150,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする